SQUARE D PJL36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, 600V, 3P, Feed-Thru | CE6JVF

SQUARE D PJL36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, 600V, 3P, Feed-Thru

Tétel: CE6JVF Típus: PJL36080CU31A

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők800
frame típusaPJL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)51.44
Hajószélesség (cm)29.54
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D PJL36080CU31A megszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre
    • Szabványos elektronikus kioldó egység MicroLogic 3.0 processzorral, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat tesz lehetővé
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a biztonságos csatlakozás érdekében korlátozott raktéren
    • UL-listás, IEC-jóváhagyott és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D PJL36100 megszakító 1000a 3p 600vac dobozsaru | AG7FVR 6NHF0 PJL361001000-€37,410.03
SQUARE D PJL36100U44A Megszakító 1000 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQD PJL36100U44A1000A600V€15,546.16
SQUARE D PJL36120U41A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQE PJL36120U41A1200A600V€22,718.65
SQUARE D PJL36120U44A Megszakító 1200 Amper 600vac 3p 65kaic@480v | AG8TQF PJL36120U44A1200A600V€24,447.88
SQUARE D PJL36100CU41A öntött házas megszakító, 1000A, 600V, 3 pólus, 3 fázis | CE6HKG PJL36100CU41A1000600€20,865.49
SQUARE D PJL36000S12 PowerPact automatikus öntött tokos megszakító, 1200A, 600V | CE6HKH PJL36000S121200600-
ajánlatkérés
SQUARE D PJL36080U31A PowerPact öntött tokos megszakító, 800A, 600V, csavarozható | CE6HKJ PJL36080U31A800600-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D PJL36080CU31A Molded Case Circuit Breaker, 800A, 600V, 3P, Feed-Thru