RULAND MANUFACTURING Menetes tengelynyakörvek, MTCL sorozat


Szűrő
Méret típusa: Metric , Darabszám: 1 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 350 fokig F
StílusModellFura Dia.Hézag DiaAnyagDia kívül.Csavar anyagaCsavar méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
MTCL-4-0.7-SS
M4 x 45/64 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRozsdamentes acélM3 x 89mm€52.46
B
MTCL-4-0.7-F
M4 x 45/64 "20.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél16 mmÖtvözött acélM3 x 89mm€25.97
A
MTCL-5-0.8-SS
M5 x 51/64 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRozsdamentes acélM3 x 89mm€46.83
B
MTCL-5-0.8-F
M5 x 51/64 "20.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél16 mmÖtvözött acélM3 x 89mm€21.60
A
MTCL-6-1-SS
M6 x 1 "20.8mm303 Stainless Steel16 mmRozsdamentes acélM3 x 89mm€43.21
B
MTCL-6-1-F
M6 x 1 "20.8mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél16 mmÖtvözött acélM3 x 89mm€24.82
B
MTCL-8-1.25-F
M8 x 1-1 / 4 "22.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél18mmÖtvözött acélM3 x 89mm€25.90
A
MTCL-8-1.25-SS
M8 x 1-1 / 4 "22.4mm303 Stainless Steel18mmRozsdamentes acélM3 x 89mm€47.87
B
MTCL-10-1.5-F
M10 x 1-1 / 2 "26.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél24mmÖtvözött acélM3 x 109mm€26.86
A
MTCL-10-1.5-SS
M10 x 1-1 / 2 "26.3mm303 Stainless Steel24mmRozsdamentes acélM3 x 109mm€49.64
A
MTCL-12-1.75-SS
M12 x 1-3 / 4 "32mm303 Stainless Steel28mmRozsdamentes acélM4 x 1211mm€62.03
B
MTCL-12-1.75-F
M12 x 1-3 / 4 "32mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél28mmÖtvözött acélM4 x 1211mm€28.51
B
MTCL-16-2-F
M16 x 2 "39.3mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél34mmÖtvözött acélM5 x 1613mm€29.14
A
MTCL-16-2-SS
M16 x 2 "39.3mm303 Stainless Steel34mmRozsdamentes acélM5 x 1613mm€70.43
A
MTCL-20-2.5-SS
M20 x 2-1 / 2 "47.4mm303 Stainless Steel40mmRozsdamentes acélM6 x 1615mm€80.14
B
MTCL-20-2.5-F
M20 x 2-1 / 2 "47.4mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél40mmÖtvözött acélM6 x 1615mm€37.75
A
MTCL-24-3-SS
M24 x 3 "52.1mm303 Stainless Steel45mmRozsdamentes acélM6 x 1615mm€96.29
B
MTCL-24-3-F
M24 x 3 "52.1mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél45mmÖtvözött acélM6 x 1615mm€37.65
A
MTCL-30-3.5-SS
M30 x 3-1 / 2 "59.2mm303 Stainless Steel54mmRozsdamentes acélM6 x 1815mm€115.04
B
MTCL-30-3.5-F
M30 x 3-1 / 2 "59.2mmFekete-oxid 1215 ólommentes acél54mmÖtvözött acélM6 x 1815mm€49.82

Menetes tengelynyakörvek, MTCL sorozat

A Ruland Manufacturing menetes, egyrészes tengelygyűrűi nagyobb axiális tartóerővel rendelkeznek, mint a hasonló méretű kerek furatú tengelygyűrűk. Ideálisak a megvezetéshez, a távolságtartáshoz, a megállításhoz, a felszereléshez és az alkatrészek beállításához. Ezek az egységek dupla menettel rendelkeznek, hogy biztosítsák a pontos és sorjamentes felületet, lehetővé téve az egyszerű felszerelést és eltávolítást, valamint a megfelelő illeszkedést. Kovácsolt csavarokkal vannak ellátva, amelyek megfelelnek a DIN 912 12.9 szabványnak, hogy biztosítsák a maximális tartóerőt. Az egyszerű azonosítás érdekében minden egység furatmérettel van ellátva. Ezek az egységek 20 és 59.2 mm közötti hézagátmérővel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?