SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L megszakító, 400A, 3P, Szilárdtest, 600V | CE6HGJ

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L megszakító, 400A, 3P, félvezető, 600V

Tétel: CE6HGJ Típus: LLL36400CU33X

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LLL36400CU33X megszakító elektromos vezérlőpanelekben és kapcsolótáblákban való használatra, elektromos áramkörök védelmére az áram túlterhelése és rövidzárlat ellen
    • Micrologic 3.3 S elektronikus kioldóegység, amely hosszú idejű, pillanatnyi és rövid idejű áramkorlátozó funkciókat biztosít, hogy azonnal reagáljon a súlyos túlfeszültségekre, miközben elkerüli a kioldást enyhe túlterhelés esetén
    • Vonal- és rakományoldali füles kapcsok a laza csatlakozások kiküszöbölésére
    • 500 kcmil - 2 AWG réz és alumínium vezeték befogadására alkalmas
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel, UL-listával és IEC-jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLL36600U31X öntött tokos megszakító, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
ajánlatkérés
SQUARE D LLL36400CU31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€13,359.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L megszakító, 400A, 3P, félvezető, 600V