WATTS Automatikus szellőző a melegvíz rézhez


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Testforma: Függőleges , Magasság: 1.5 " , Bemeneti típus: Férfi menetes , Max. Nyomás: 125 psi , Max. Gőznyomás: 10 Psi , Max. Hőmérséklet: 240 F fok , Max. Víznyomás: 125 psi , Max. Munkahelyi nyomás: 125 psi , Mfr. Sorozat: HAV , Hőmérséklet tartomány: 140-240 fok F , Szélesség: 568563 "
StílusModellBeömlőnyílásBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
HAV- 1/4
1 / 4 "1 / 4 "€11.04
B
HAV- 1/8
1 / 8 "1 / 8 "€10.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?