SQUARE D LLL36400CU31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6JVC

SQUARE D LLL36400CU31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A

Raktáron
Tétel: CE6JVC Típus: LLL36400CU31X

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,359.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LLL36400CU31X megszakító az elektromos áramkör túlterhelés és rövidzárlat elleni védelmére
    • Micrologic 3.3 elektronikus kioldás, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozó funkciókat biztosít
    • Vonal- és terhelésoldali füles kapcsokkal felszerelve 500 kcmil és 2 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLL36600U31X öntött tokos megszakító, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH LLL36600U31X600-
ajánlatkérés
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L megszakító, 400A, 3P, Szilárdtest, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLL36400CU31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A
€13,359.89 /Mértékegység