SQUARE D LLL36600U31X öntött tokos megszakító, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC | CE6HGH

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC

Tétel: CE6HGH Model: LLL36600U31X

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők600
frame típusaLLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)29.21
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LLL36600U31X PowerPact molded case circuit breaker ideal for providing protection against current overloads and short circuits in power distribution applications
    • Line- & load-side lug terminals for eliminating loose connections and accommodating 500 kcmil - 2 AWG aluminium or copper wires
    • Hosszú időtartamú és azonnali kioldási funkciók az erőteljes túlfeszültségek elleni egyszerre történő reagálásra, miközben enyhe túlterhelés esetén elakadnak
    • CSA-tanúsítvánnyal, CE-jelöléssel, UL-listával és IEC-jóváhagyással rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LLL36400CU33X PowerPact L megszakító, 400A, 3P, Szilárdtest, 600V | CE6HGJ LLL36400CU33X400-
ajánlatkérés
SQUARE D LLL36400CU31X öntött tokos megszakító, MicroLogic 3.3 processzor, 400A | CE6JVC LLL36400CU31X400€13,359.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LLL36600U31X Molded Case Circuit Breaker, 600A, 3P, 65kAIC, 600VAC