SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFP

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC

Raktáron
Tétel: CE6HFP Típus: LJA36400U31X

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.6995
Hajó magassága (cm)24.64
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)28.96
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D LJA36400U31X megszakító az elektromos áramkörök védelmére rövidzárlat és túlterhelés esetén
    • Teher- és vezetékoldali fülekkel felszerelve, amelyek alkalmasak 500 kcmil és 1 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására
    • 100 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 65kA 480VAC-on és 25kA 600VAC-on
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik, hogy biztosítsa az azonnali és késleltetett áramkorlátozó védelmet
    • Betartja az UL, CCC, IEC és CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFY LJA36250U31X250€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3 fázis | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC
€10,775.27 /Mértékegység