SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFY

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés

Raktáron
Tétel: CE6HFY Típus: LJA36250U31X

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,775.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők250
frame típusaLJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65
Hajó magassága (cm)22.23
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)27.31
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LJA36250U31X öntött házas megszakító, amelyet a túlterhelés és a rövidzárlat elleni védelemre terveztek
    • MicroLogic kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú, rövid ideig tartó és azonnali védelmet biztosít az előre meghatározott kioldási szinten túl
    • Egyedülálló MicroLogic 3.3 processzor valódi RMS-érzékeléssel és hőképalkotással az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményének mérésére és figyelésére a sérülések elkerülése érdekében
    • Egyedülálló I-Line szerelés füles tehercsatlakozásokkal, amely könnyű és gyors felszerelést biztosít
    • 600 kcmil és 2 AWG, illetve 500 kcmil és 2 AWG közötti méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3 fázis | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€13,730.87
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés
€10,775.27 /Mértékegység