SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE

SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P

Tétel: CE6HGE Típus: LJA36400CU44X
€16,244.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D LJA36400CU44X circuit breaker for protection of electric circuits from short-circuit and overload conditions
    • I-Line típusú dugaszolható rögzítés a könnyű telepítés érdekében, ideális fordított adagolású alkalmazásokhoz
    • Equipped with line and load side lugs capable of accommodating copper & aluminium wires of sizes ranging between 500 kcmil & 2 AWG
    • 100 kA megszakítási besorolást biztosít 240VAC-on, 65kA 480VAC-on és 25kA 600VAC-on
    • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít
    • CSA-tanúsítással, UL-listával és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€9,175.45
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFY LJA36250U31X250€8,917.29
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€10,939.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3 fázis | CE6HGA LJA36600U33X600€11,900.41
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€14,299.31
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD LJA36400CU31X400€10,164.27
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P
€16,244.01 /Mértékegység