SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGD

SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P

Raktáron
Tétel: CE6HGD Típus: LJA36400CU31X

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,730.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők400
frame típusaLJA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.4375
Hajó magassága (cm)22.35
Hajó hossza (cm)80.52
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D LJA36400CU31X öntött házas megszakító rövidzárlat és túlterhelés elleni védelemre
    • I-Line stílusú beépülő modul a könnyű telepítés érdekében, ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Termikus-mágneses kioldó mechanizmussal rendelkezik, amely késleltetett és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet biztosít
    • Vonal- és rakományoldali fülekkel felszerelve, amelyek alkalmasak 500 kcmil és 2 AWG közötti méretű vezetékek (réz/alumínium) befogadására
    • 100 kA megszakítási besorolást biztosít 240 VAC-on, 65 kA-t 480 VAC-on és 25 kA megszakítást 600 VAC-on
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D LJA36400U31X PowerPact öntött tokos megszakító, 400A, 600VAC | CE6HFP LJA36400U31X400€10,775.27
SQUARE D LJA36250U31X PowerPact L megszakító, MicroLogic 3.3, I-Line rögzítés | CE6HFY LJA36250U31X250€10,775.27
SQUARE D LJA36400U44X PowerPact L I-Line megszakító, 3 pólus, 400A, 600VAC | CE6HFZ LJA36400U44X400€13,359.89
SQUARE D LJA36600U33X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3 fázis | CE6HGA LJA36600U33X600€14,331.14
SQUARE D LJA36600U44X PowerPact L I-Line megszakító, 600A, 600VAC, 3P | CE6HGB LJA36600U44X600€17,402.45
SQUARE D LJA36400CU33X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGC LJA36400CU33X400€7,405.73
ajánlatkérés
SQUARE D LJA36400CU44X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P | CE6HGE LJA36400CU44X400-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D LJA36400CU31X PowerPact L I-Line megszakító, 400A, 600VAC, 3P
€13,730.87 /Mértékegység