A B Penge anyaga: Alumínium , Penge anyagvastagsága: 26 ga. , Penge tájolása: Párhuzamos pengék , Pengetömítés anyaga: Nemez , Penge típusa: Lapos penge , passzol a ventilátor átmérőjéhez: 8" , Légcsatorna alakhoz: Négyzet , Keret mélysége: 1 5 / 8 " , Keretkikészítés: Galvanizált , Szabad terület: 0.3 sq ft. , Max. Levegő sebesség: 2250 fpm , Max. A környezet hőmérséklete.: 180 fok. F , Max. Nyomás: 1" wc , Szerelési hely: Fal , Beépítési helyzet: Függőleges , Teljes magasság: 10 3 / 4 " , Teljes hossz: 4 1 / 2 " , Teljes szélesség: 10 3 / 4 " , Durva nyitási átmérő: 8 1 / 2 " , Durva nyitási hossz: 7 1 / 2 " , Durva nyitási forma: Négyzet , Kapcsolóművelet: Általában zárt , Vezetőrúd felület: Galvanizált , Vezetőrúd anyaga: Acél , Típus: Fali tartó, ellátás
Damper Backdraft
A Dayton -csappantyú -visszahúzások alkalmasak légcsatornákhoz, tető szegélyekhez vagy falnyakörvekhez, ha ventilátort vagy teljesítményű tetőszellőztetőt használnak. Ezeknek a csappantyúknak az elülső szélén filc tömítéssel vannak ellátva, hogy kiváló védelmet nyújtsanak az időjárás viszontagságaival szemben, és rugós alátámasztással biztosítják a lapátok kényelmes kinyitását. Válasszon ezek közül a lengéscsillapítók között, amelyek 1.375 és 1.5 hüvelykes szélességben kaphatók.