AKRO-MILS 19 -es sorozatú acél tárolószekrények


Szűrő
Szekrény magassága: 11 " , Szekrény anyaga: Acél , Szekrény szélessége: 17 " , Fiókmélység: 10-9 / 16 " , Rekeszek teljes száma: 1 a 10
StílusModellSzekrény színeFiókmagasságA fiók szélességebefejezÁr (ÁFA nélkül)
A
19416BLU
Fekete2 1 / 8 "4"Porbevonat€425.89
B
19715BLU
Fekete3 1 / 16 "3 3 / 16 "Porbevonat€485.32
C
19909BLU
Fekete3 1 / 16 "5 3 / 16 "Porbevonat€415.44
D
19228BLU
Fekete2 1 / 16 "2 3 / 16 "Porbevonat€446.76
E
19228 BLK
Fekete2 1 / 16 "2 3 / 16 "Porbevonat€446.76
F
19320BLU
Fekete2 1 / 16 "3 3 / 16 "Porbevonat€360.87
G
19320 BLK
Fekete2 1 / 16 "3 3 / 16 "Porbevonat€360.87
H
19416 BLK
Fekete2 1 / 8 "4"Porbevonat€425.89
I
19715 BLK
Fekete3 1 / 16 "3 3 / 16 "Porbevonat€485.32
J
19909 BLK
Fekete3 1 / 16 "5 3 / 16 "Porbevonat€398.41
K
19320
Szürke2 1 / 16 "3 3 / 16 "Sült zománc€360.87
L
19715
Szürke3 1 / 16 "3 3 / 16 "Sült zománc€485.32
M
19228
Szürke2 1 / 16 "2 3 / 16 "Sült zománc€446.76
N
19416
Szürke2 1 / 8 "4"Sült zománc€418.85
O
19909
Szürke3 1 / 16 "5 3 / 16 "Sült zománc€431.30

19 -es sorozatú acél tárolószekrények

Az Akro-Mils acélszekrényeket az irodai, hardver- és kézműves cikkek biztonságos tárolására és könnyű hozzáférhetőségére használják. Porszórt acélszerkezetük polisztirol tartályokkal rendelkezik az ütés- és korrózióállóság és a tartósság érdekében. Ezek az acélvázas tárolószekrények egymásra rakhatók vagy falra szerelhetők kulcslyuk nyílásokkal. A fiókok hátsó ütközőfülekkel vannak ellátva, amelyek megakadályozzák a tartalom kiszóródását, valamint átlátszó ablakokat és címketartókat a tárolt tartalom egyszerű azonosítására. Válasszon a szürke színű, horganyzott acélszekrények széles választékából, 9, 15, 16, 20 és 28 fiókos kombinációkkal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?