SQUARE D JGL36200SA Molded Case Circuit Breaker, 200A, 600VAC, 35kAIC at 480V | CE6JQE

SQUARE D JGL36200SA öntött ház megszakító, 200 A, 600 VAC, 35 kAIC, 480 V

Tétel: CE6JQE Modell: JGL36200SA

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők200
frame típusaJGL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)13.03
Hajó hossza (cm)21.44
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D JGL36200SA megszakító áramelosztó alkalmazásoknál az áram túlterhelések és rövidzárlatok elleni védelemre
    • Termikus mágneses kioldóegység azonnali és késleltetett funkcióval, amely áramkorlátozó védelmet biztosít
    • A vezeték- és rakományoldali füles kapcsok biztonságos csatlakozást tesznek lehetővé
    • Képes ellenállni a 104 fokos környezeti hőmérsékletnek
    • 350 kcmil - 3 AWG alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • RoHS-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMax. VezetékméretMin. VezetékméretÁr
D Négyzet JGL36150 megszakító 150a 3p 600vac Lug | AF6PTZ 1MBB1 JGL361501504/0 AWG4 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36175 Megszakító 175a 3p 600vac Lug | AF6PUA 1MBB2 JGL361751754/0 AWG4 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36200 Megszakító 200a 3p 600vac Lug | AF6PUB 1MBB3 JGL36200200350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
SQUARE D JGL36225 megszakító, 225 A, 3p, 600 VAC, fül | AF6PUC 1MBB4 JGL36225225350 kcmil3/0 AWG€3,182.93
D Négyzet JGL36250 megszakító 250a 3p 600vac Lug | AF6PUD 1MBB5 JGL36250250350 kcmil3/0 AWG€3,656.23
SQUARE D JGL36175AA öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, átmenő | CE6JQB JGL36175AA175--€3,391.12
SQUARE D JGL36175SO öntött ház megszakító, 175A, 600VAC, egységre szerelhető | CE6JQC JGL36175SO175--€3,562.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D JGL36200SA öntött ház megszakító, 200 A, 600 VAC, 35 kAIC, 480 V