AIR HANDLER MERV 12 hajtogatott légszűrő


Szűrő
Tényleges mélység: 3 / 4 " , Végső ajánlott ellenállás: 1.0 "-os WC , Keret: Igen , Keret típusa: Nedvességálló, vágott forgácslap , Magas kezdeti ellenállás: 0.25 "-os WC , Max. Hőmérséklet: 180 fok F , Max. Sebesség: 500 fpm , MERV: 12 , Névleges mélység: 1" , Ráncok lineáris lábonként: 15
StílusModellTényleges magasságTényleges szélességMédia területNévleges szűrőméretNévleges magasságNévleges hajtásNévleges szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
1MBE4
14.5 "19.5 "3.9 sq ft.15x20x115 "0.620 "€18.34
A
1MBE3
15.5 "19.5 "4.1 sq ft.16x20x116 "60%20 "€26.33
A
1MBE2
19.5 "24.5 "6.4 sq ft.20x25x120 "60%25 "€27.70

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?