EATON Danfoss MRV4-10 sorozatú irányított vezérlőszelepek


A VIckers Eaton Danfoss MRV4-10 sorozatú irányított szabályozó szelepei járatot biztosítanak, amely lehetővé teszi a gázok vagy folyadékok különböző utakon történő áramlását a szelepnyílásokon keresztül. Ezek a fogantyúval működtetett szelepek nagynyomású betakarítógépekhez és egyéb ipari alkalmazásokhoz hasznosak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
566163
€318.16
ajánlatkérés
B
02-166108
€315.67
ajánlatkérés
C
565882
€179.52
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a szelepek egy helyzetben irányítják az áramlást az 1. és 2., valamint a 3. és 4. portok között.
  • Fordítsa el a kezelőt 90 fokkal, hogy irányítsa az áramlást az 1. és 4., valamint a 2. és 3. portok között.
  • A keresztezési átmenet során a 2. és 4. port blokkolva van, míg az 1. és 3. port csatlakoztatva van.

Jellemzők

  • Az Eaton irányított szabályozószelepei acélszerkezetűek, hogy ellenálljanak a nagy nyomásnak.
  • Buna-N tömítésekkel rendelkeznek a szivárgás elkerülése érdekében.
  • Ezek a becsavarható patronos szelepek 4 utas, 3 állású konfigurációval rendelkeznek.

Kompatibilis kiegészítők

  • Eaton 889600 tömítéskészlet: Ez a Viton tömítéskészlet ideális a meglévő elhasználódott tömítés cseréjéhez. Szivárgásmentessége mellett vegyszerállóságot is kínál.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a szelepeknek az üzemi hőmérsékleti tartománya?

-40 és 120 fok között.

Mi az elsődleges funkcionális különbség a becsavarható és a becsúsztatható patronos szelepek között?

A becsavarható patronos szelepek egyirányú, míg a becsúsztatható patronszelepek kétirányú áramlást tarthatnak fenn.

Mekkora a maximális áramlási sebesség, amelyet ezek a szelepek képesek kezelni?

11 liter percenként.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?