Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HLL36050M72 öntött tokos megszakító, 50A, 600V, 50kAIC | CE6JPK

SQUARE D HLL36050M72 öntött ház megszakító, 50A, 600V, 50kAIC

Raktáron
Tétel: CE6JPK Típus: HLL36050M72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,828.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők50
frame típusaHLL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.971
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)18.8
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HLL36050M72 motoráramkör-védő, amely a motorok magas bekapcsolási áramtól való védelmére szolgál
    • A rakomány- és vonaloldali fülekkel ellátott egységrögzítés egyszerű telepítést és biztonságos vezetékezést tesz lehetővé, ideális fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • Szabványos elektronikus kioldó egység állítható kioldási beállításokkal (idő és áram) lehetővé teszi a kezdeti bekapcsolási áram egyenletes áramlását anélkül, hogy a motor áramköre zavaróan kioldódna indítás közben
    • 14–3 AWG méretű vezetékek (réz / alumínium) befogadására alkalmas teher- és vezetékfülekkel rendelkezik, rugalmasságot és szilárdságot biztosítva
    • CE-jelöléssel és IEC-jóváhagyással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D HLL26015 megszakító 15 Amperes 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26020 megszakító 20 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€1,081.80
SQUARE D HLL26030 megszakító 30 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTD HLL2603030A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26035 megszakító 35 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26040 megszakító 40 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26045 megszakító 45 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
ajánlatkérés
SQUARE D HLL26050 megszakító 50 Amper 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTH HLL2605050A2600V-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HLL36050M72 öntött ház megszakító, 50A, 600V, 50kAIC
€1,828.07 /Mértékegység