SQUARE D PowerPact H öntött házú megszakítók, HLL sorozat


Szűrő
AIC besorolás: 100kAIC @ 480V , Keret típusa: HLL
StílusModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
HLL36015
15A3600V€2,006.86
B
HLL26015
15A2600V-
ajánlatkérés
B
HLL26020
20A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36020
20A3600V€2,006.86
D
HLL26025
252600-
ajánlatkérés
C
HLL36025
25A3600V€2,191.26
E
HLL36030M71AA
303600-
ajánlatkérés
E
HLL36030M71
303600€1,978.38
ajánlatkérés
B
HLL26030
30A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36030
30A3600V€2,006.86
B
HLL26035
35A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36035
35A3600V-
ajánlatkérés
B
HLL26040
40A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36040
40A3600V€2,006.86
C
HLL36045
45A3600V-
ajánlatkérés
B
HLL26045
45A2600V-
ajánlatkérés
F
HLL36050M72
503600€1,841.36
ajánlatkérés
C
HLL36050
50A3600V€2,006.86
B
HLL26050
50A2600V-
ajánlatkérés
F
HLL36060U31X
603600-
ajánlatkérés
B
HLL26060
60A2600V-
ajánlatkérés
A
HLL36060
60A3600V€2,006.86
B
HLL26070
70A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36070
70A3600V-
ajánlatkérés
B
HLL26080
80A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36080
80A3600V€2,224.29
C
HLL36090
90A3600V€2,224.29
B
HLL26090
90A2600V-
ajánlatkérés
E
HLL36100M73
1003600€2,473.31
ajánlatkérés
C
HLL36100
100A3600V€2,224.29
B
HLL26100
100A2600V-
ajánlatkérés
C
HLL36110
110A3600V€4,405.74
B
HLL26110
110A2600V-
ajánlatkérés
A
HLL36125
125A3600V€4,405.74
B
HLL26125
125A2600V-
ajánlatkérés
A
HLL36150
150A3600V€4,917.62
B
HLL26150
150A2600V-
ajánlatkérés

PowerPact H öntött házú megszakítók, HLL sorozat

A Square D HLL sorozatú PowerPact H öntött házas megszakítók ipari és kereskedelmi alkalmazásokra tervezett elektromos eszközök. Megbízható védelmet nyújtanak túlterhelés és rövidzárlat ellen, megóvják az elektromos rendszereket a sérülésektől, és 2/3 pólusú konfigurációban kaphatók, 15A és 150A közötti áramerősséggel. Ezek az MCCB-k akár 600 VAC és 250 VDC feszültséget is képesek kezelni. A megszakítási névleges (AIR) közé tartozik a D-18kA, G-35kA, J-65 kA és L-100kA 480 VAC-nál, valamint 20 kA 250 VDC-nél. Ezek a megszakítók egyszerű tervezési szabványosítást tesznek lehetővé a közös rögzítési lyukakkal, a fogantyúk helyével és a burkolat méreteivel. Helyszínen cserélhető kioldóegységekkel és általános tartozékokkal rendelkeznek a specifikáció módosításához. Ezek az MCCB-k bepattintható sorkapocs-kialakítást kínálnak a gyűjtősín és saru opciók közötti egyszerű átalakítás érdekében, és egységrögzítéssel, I-line vagy kihúzható kivitelben is elérhetők. Fejlett kioldóegység-technológiával, állítható beállításokkal és változatos megszakítási kapacitással rendelkeznek a hibák észlelésére és megszakítására, valamint az áramkör védelmére.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?