Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások | AC9QQC 3JC01

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások

Raktáron
Tétel: AC9QQC Modell: MR11MSPKereszthivatkozás: 3JC01
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
€30.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBillenőkapcsoló
AC kapcsolat értékelése15A Induktív terhelés
TestszínFekete
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása5A @ 12 V
Szerelési lyuk0.875 "x 1.5"
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság32 fok és 100 fok F között
Ajánlott használatIndító, csörlők, mérők
Szín váltásaFekete
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki
Terminálok1/4 "Gyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód8536509065
Származási országCN

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Használható kürttel, indítóval, csörlőkkel, mérőműszerekkel

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételTételCsatlakozások számaAjánlott használatKapcsoló funkcióÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11LRSP világító billenőkapcsoló SPST 4 Csatlakozások | AC9QGT 3HZ99 MR11LRSPSPSTVilágító billenőkapcsoló4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítőkBe Ki€79.04
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123LRSP világító billenőkapcsoló SPDT 5 Csatlakozások | AC9QQE 3JC04 MR123LRSPSPDTVilágító billenőkapcsoló5Bilge-szivattyúk, sebességválasztó, lámpák, navigációs lámpákBe / Ki / Be€82.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR123MSP billenőkapcsoló SPDT 3 Csatlakozások | AC9QQG 3JC06 MR123MSPSPDTBillenőkapcsoló3Bilge szivattyúkPillanatnyi be / ki / be€32.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MR11MSP billenőkapcsoló SPST 2 csatlakozások
€30.96 /Mértékegység