PASS AND SEYMOUR Flexcor Series Service Drop, zárt háló, reteszelő bálatartó fogantyúk


Szűrő
StílusModellBála hosszaKábel átmérője
A
FCSD30-LB
11 "0.3 - 0.43 "
ajánlatkérés
A
FCSD70-LB
14 "0.7 - 0.97 "
ajánlatkérés
A
FCSD52-LB
14 "0.53 - 0.73 "
ajánlatkérés
A
FCSD94-LB
16 "0.94 - 1.25 "
ajánlatkérés

Flexcor Series Service Drop, zárt háló, reteszelő bálatartó fogantyúk

A Pass és a Seymour Flexcor sorozatú reteszelő bálatartó markolatokat arra tervezték, hogy biztonságosan rögzítsék a leejtő kábeleket közüzemi, elektromos, távközlési, építőipari, kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Bronz konstrukciójuk a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Ezek a szervizes fogantyúk zárt hálós kialakítással rendelkeznek a megbízható fogás és a feszültségmentesítés érdekében, hogy megakadályozzák a kábel elcsúszását és sérülését. Reteszelő bálatámasztó mechanizmussal rendelkeznek a biztonságos csatlakozás érdekében, a markolat rögzítésével a véletlen kioldás kockázatának minimalizálása érdekében. Ezek a fogantyúk megbízható és biztonságos megoldást kínálnak az elektromos és kommunikációs rendszerek általános funkcionalitásának és biztonságának javítása érdekében a szervizkábelek rögzítésére és alátámasztására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?