SQUARE D HDP36090 Molded Case Circuit Breaker, 90A, 3 Poles, Thermal Magnetic | CE6GZL

SQUARE D HDP36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus, hőmágneses

Cikkszám: CE6GZL Típus: HDP36090
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők90
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDP36090 PowerPact H molded case circuit breaker to protect electronic equipment from short circuit and overload conditions
    • Thermal magnetic trip unit for both instantaneous and time delayed trip functions, suitable for reverse feed applications
    • 3 pole design featuring unit mounting with lug terminals that provide quick installation and repairs
    • UL, CE, IEC és CSA tanúsítással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36090 öntött ház megszakító, 90A, 3 pólus, hőmágneses