SQUARE D HDP36080 PowerPact H megszakító, 80A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GZK

SQUARE D HDP36080 PowerPact H megszakító, 80A, 3 pólus, 600V, 14kA

Tétel: CE6GZK Típus: HDP36080

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D HDP36080 öntött házas megszakító az elektromos berendezések és áramkörök védelmére az áram túlterhelése és rövidzárlat ellen
    • Nem cserélhető, termikus mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely azonnali és késleltetett túláramvédelmet is biztosít, és alkalmas fordított betáplálási alkalmazásokhoz
    • 14 - 3/0 AWG méretű réz és alumínium vezetékek befogadására alkalmas
    • Készülékrögzítés füles csatlakozókkal az egyszerű és gyors telepítés érdekében
    • IEC-jóváhagyott, UL-listás és CSA-tanúsítvánnyal rendelkezik

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36080 PowerPact H megszakító, 80A, 3 pólus, 600V, 14kA