Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D HDP36060 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 3 Poles, Thermal Magnetic | CE6GZH

SQUARE D HDP36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus, hőmágneses

Raktáron
Tétel: CE6GZH Típus: HDP36060

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€965.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaHDP
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1825
Hajó magassága (cm)16.31
Hajó hossza (cm)8.61
Hajószélesség (cm)10.39
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D HDP36060 PowerPact H öntött házas megszakító az elosztótáblák elektromos veszélyek elleni védelmére
    • Hőmágneses kioldó egység hosszú idejű és azonnali kioldó funkciókhoz is, alkalmas fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • Az AWG 14-től 3/0-ig terjedő réz- és alumíniumhuzalokhoz használható a sokoldalúság érdekében
    • A füles csatlakozókkal ellátott egységrögzítés gyors telepítést tesz lehetővé
    • UL, CE, IEC és CSA tanúsítással

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkÁr
SQUARE D HDP36015 PowerPact öntött tokos megszakító, H-keret, 15A, 600VAC | CE6GYN HDP3601515-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36025 öntött tokos megszakító, hőmágneses, 25A, 600V | CE6GYX HDP3602525-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36150 öntött tokos megszakító, 150A, 3 pólus, 600V, 14kA | CE6GYY HDP36150150-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36125 öntött ház megszakító, 18kAIC, 3 pólusú, 125A | CE6GZB HDP36125125-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36110 öntött ház megszakító, 3 pólusú, 25 kAIC 240 V-on | CE6GZC HDP36110110€1,497.29
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36035 megszakító, 35A, 3 pólusú, 18kAIC, csavaros | CE6GZD HDP3603535-
ajánlatkérés
SQUARE D HDP36040 öntött ház megszakító, 40A, 3 pólus, 18kAIC, 3 fázis | CE6GZE HDP3604040-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D HDP36060 öntött ház megszakító, 60A, 3 pólus, hőmágneses
€965.14 /Mértékegység