HUBBELL PREMISE WIRING Multimédiás előlapok, 3 port, Single Gang, Hátsó betöltés


Szűrő
Kábel típusa: Flush Mount , Mélység: 0.37 " , Hossz: 4.5 " , Anyaga: Műanyag , Bandák száma: 1 , Portok száma: 3 , Irányultság: Függőleges Jack , Típus: Flush Mount , Szélesség: 2.75 "
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
IFP13EI
Elektromos elefántcsont€7.45
B
IFP13GY
Szürke€7.50
C
IFP13W
fehér€7.50

Multimédiás előlapok, 3 port, Single Gang, Hátsó betöltés

A Hubbell Premise Wiring multimédiás előlapjai ideálisak adat- és hangkapcsolatok csatlakoztatására, és tökéletes megjelenést nyújtanak az audio-video, hang és adat telepítésben. Termoplasztikus felépítésüknek köszönhetően nagy ütésállósággal rendelkeznek, és kompatibilisek a kulcskövekkel és a dobozokkal. Süllyesztett kábelekkel vannak felszerelve a gyors falra szereléshez és a por és törmelék távol tartásához az izzótól és az árnyékolástól. Válasszon ezen előlapok széles választékából, 25 darabos csomagolásban, elektromos elefántcsont, szürke és fehér színben. Raptor Supplies Hubbell Premise Wiringet is kínál 4 portos előlap snap vagy süllyesztett rögzítésű kábellel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?