SQUARE D FAL36035-1212 Molded Case Circuit Breaker, 600 V, 35 A, 3 Poles | CE6GWM

SQUARE D FAL36035-1212 öntött házas megszakító, 600 V, 35 A, 3 pólus

Tétel: CE6GWM Modell: FAL36035-1212
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők35
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FAL36035 öntött házas megszakító az érzékeny elektronikus berendezések rövidzárlattól és túlterheléstől való védelmére
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegységgel rendelkezik, amely hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál a fordított előtolású alkalmazásokban
    • Az I-Line dugaszolható berendezés és a rakományoldali füles kapcsok csökkentik a telepítési és karbantartási állásidőt
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL36035-1212 öntött házas megszakító, 600 V, 35 A, 3 pólus