HOFFMAN Polypro sorozat 4X típusú házak


Szűrő
Alapanyag: Nemfémes , Szín: Világos Szürke , A házfedél jellemzői: Gyorskioldó retesz , Házfedél típusa: Csuklós , Befejez: RAL 7035 Világosszürke textúrájú , Tömítés: poliuretán , IP besorolás: 66 , Kiütések / Kiütések nélkül: Nincs kiütés , Anyaga: Üvegből nem reszelt poliészter , Beépítési: Fal , NEMA minősítés: 4, 4X, 12, 13
StílusModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
A1084PHC
4.38 "10.12 "32FR728.12 "€269.19
A
A664PHC
4.38 "6.12 "32FR916.12 "€213.92
A
A884PHC
4.38 "8.12 "A8P8AL8.12 "€243.52
A
A864PHC
4.38 "8.12 "32FR946.12 "€219.46
A
A12106PHC
6.35 "12.08 "32FR7510.08 "€307.76
A
A10106PHC
6.38 "10.05 "A10P10AL10.05 "€291.42
A
A16148PHC
8.35 "16.02 "32FR8514.01 "€458.44
A
A14128PHC
8.35 "14.02 "32FR8112.01 "€402.84
A
A181610PHC
10.35 "17.95 "32FR8815.94 "€566.06

Polypro sorozat 4X típusú házak

A Hoffman PolyPro Series Type 4X burkolatokat úgy tervezték, hogy megvédjék az érzékeny berendezéseket a korrozív anyagok és a víz behatolásától. Ezeket a burkolatokat szennyvízkezelésben, vegyi feldolgozásban és tengeri létesítményekben használják. Üvegbetéttel nem töltött poliészter konstrukciójuk, kiváló UV-állóságuk megakadályozza az üvegszálas anyagokhoz kapcsolódó rostok kivirágzását, és könnyű beszerelést tesznek lehetővé az erő feláldozása nélkül. Ezek a burkolatok fenntartható kialakításúak az újrahasznosítható természet érdekében, amely összhangban van a környezetvédelmi szempontokkal. Átfedő, hornyosan emelt burkolatokkal és tömítésekkel vannak felszerelve, amelyek biztosítják a 4X típusú tömítést a belső berendezések védelmére az elemektől. Ezek a Type 4X házak 6.12, 8.12, 10.05, 10.12, 12.08, 14.02, 16.02 és 17.95 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?