SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 480VAC, Shunt Trip | CE6GWJ

SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 480VAC, Shunt Trip

Tétel: CE6GWJ Típus: FAL340601042
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL340601042 circuit breaker to protect an electrical circuit from damage caused due to excess current flow
    • Hőmágneses kioldómechanizmus, amely hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • Ground fault shunt trip wiring breaks the circuit and protects from electrical shock
    • Load side lug terminals accommodate copper and aluminium wire sizes ranging from 14 to 1/0 AWG and 12 to 1/0 AWG, respectively
    • CSA and UL listed

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL340601042 Molded Case Circuit Breaker, 60A, 480VAC, Shunt Trip