Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL32100 Molded Case Circuit Breaker, 240V, ABC Phase, 10kAIC | CE6JFZ

SQUARE D FAL32100 öntött ház megszakító, 240 V, ABC fázis, 10 kAIC

Raktáron
Tétel: CE6JFZ Típus: FAL32100
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
€1,251.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők100
frame típusaFAL
Pólusok száma3
Feszültség240
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.259
Hajó magassága (cm)16
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)15.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL32100 circuit breaker designed for protection against severe short circuit and overload conditions in loadcentres, panelboards, switchboards and busway applications
    • Features thermal magnetic trip unit providing long time and Instantaneous current limiting protection
    • Unit mounting design with load and line side lug terminals for easy installation and maintenance
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120€218.18
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€218.18
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480€642.94
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€859.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL32100 öntött ház megszakító, 240 V, ABC fázis, 10 kAIC
€1,251.35 /Mértékegység