Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FAL26020 Mágneses hőáramköri megszakító, 20A, 2P, 600V | CE6JFP

SQUARE D FAL26020 hőáramköri megszakító, 20A, 2P, 600V

Raktáron
Tétel: CE6JFP Típus: FAL26020

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€773.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaFAL
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.386
Hajó magassága (cm)11.91
Hajó hossza (cm)25.1
Hajószélesség (cm)15.7
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FAL26020 FAL sorozatú megszakító az elektromos rendszerek rövidzárlatok és túlterhelések elleni védelmére
    • A nem felcserélhető, termikus mágneses kioldóegység elkerüli a zavarást, ha enyhe túlterhelés jelentkezik, miközben az áramkört előre meghatározott túláramérték mellett nyitja meg.
    • Egység (fül-fül) rögzítés a gyors helyszíni telepítéshez, ideális panel- és kapcsolótáblákhoz
    • A megszakító tetején található nyomógombot tartalmaz, amely lehetővé teszi a kézi kioldást a tesztelés során
    • 14-4 AWG, illetve 12-4 AWG méretű réz- és alumíniumhuzalokhoz használható
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FAL12050 öntött ház megszakító, I-Line, 50A, 1P, ABC fázis | CE6GVZ FAL12050501120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL12060 PowerPact B megszakító, 1 P, 60A, 240V AC, I-Line tartó | CE6GWA FAL12060601120-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL14015 Megszakító, 1P, Hőmágneses, 277V, F-váz, Fülek | CE6GWB FAL14015151277€263.83
SQUARE D FAL14050 PowerPact B megszakító, 50A, ABC fáziscsatlakozó, 1P | CE6GWC FAL14050501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL24050 kétpólusú megszakító, 50A, I-Line stílusú, fix kioldás | CE6GWD FAL24050502480-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26080 Megszakító, 80A, 600 V, 2 pólusú, hőmágneses kioldó | CE6GWE FAL26080802600-
ajánlatkérés
SQUARE D FAL26100 PowerPact B megszakító, 100A, 600V, I-Line stílusú rögzítés | CE6GWF FAL261001002600€848.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FAL26020 hőáramköri megszakító, 20A, 2P, 600V
€773.21 /Mértékegység