Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető

Raktáron
Tétel: AD8DAU Típus: 0500093539Kereszthivatkozás: 4HYL5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€13.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőbilincs
TeljesítésUL, ULC, FM
befejezEgyszerű
Hossz3 9 / 16 "
AnyagSima acél
Max. Betöltés500 F 650 fokon
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1"
Menetméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1485
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7326908530
Származási országUS

Termék részletek:

    • Speciális jellemzők: Hideg csővezetékek vagy forró vezetékek felfüggesztésére, ahol nincs szükség szigetelésre.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszAnyagMax. BetöltésCsőméretMenetméretÁr
ANVIL 0500093513 Közepes csőbilincs, 500 Lb maximális terhelés, 750 fok F | AD8DAR 4HYL3 0500093513Egyszerű3.25 "Sima acél500 F 650 fokon1 / 2 "5 / 16 "€14.06
ANVIL 0500093521 3-7/16 Csőbilincs, Fémfelismerhető, Sima felületű | AD8DAT 4HYL4 0500093521Egyszerű3.437 "Sima acél500 F 650 fokon3 / 4 "5 / 16 "€10.99
ANVIL 0500093547 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 500 lb, 5/16 menetméret | AD8DAV 4HYL6 0500093547Egyszerű4.125 "Sima acél500 F 650 fokon1-1 / 4 "5 / 16 "€15.66
ANVIL 0500093554 Közepes csőbilincs, szénacél ház, sima kivitel | AD8DAW 4HYL7 0500093554Egyszerű4 5 / 16 "Sima acél800 F 650 fokon1-1 / 2 "5 / 16 "€15.77
ANVIL 0500093562 Közepes csőbilincs, fémérzékelhető, szénacél ház | AD8DAX 4HYL8 0500093562Egyszerű5.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2"1 / 2 "€24.60
ANVIL 0500093570 212. ábra Közepes csőbilincs, 2-1/2 csőben | AD8NAP 4HYL9 0500093570Egyszerű6.5 "Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon2-1 / 2 "1 / 2 "€18.36
ANVIL 0500093588 212. ÁBRA Közepes csőbilincs, 1040 / 930 lb Terhelhetőség | AD8DAZ 4HYN1 0500093588Egyszerű7"Sima acél1040 F 650 fokon, 930 750 F fokon3"1 / 2 "€27.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANVIL 0500093539 Szénacél közepes csőbilincs, fém észlelhető
€13.73 /Mértékegység