DWYER INSTRUMENTS BTO sorozatú bimetál hőmérők távadó kimenettel


Szűrő
Pontosság: -/+ 1% , A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: -58 fok. 185 fokig. F , Ügytípus: Hermetikusan lezárt , Csatlakozás helye: Állítható , Csatlakozás mérete: 1 / 2 " , Kapcsolat típus: NPT , Ház besorolása: NEMA 4X , Fokozat: Grade 304 , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , IP besorolás: IP 66 , Lencse anyaga: Üveg , hurokellenállás: 1045 Ohm , Kimeneti jel: 4-20 mA , Szükséges teljesítmény: 10 - 33V DC , Érzékelő elem: Bimetál , szár átm.: 1 / 4 " , Nedvesített anyagok: Rozsdamentes acél
StílusModellDial MéretFelbontásSzár hosszaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
BTO32551
3"2 ° F2 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€3,137.12
A
BTO36041
3"-6"-40° és 160° F között-
ajánlatkérés
A
BTO34051
3"2 ° F4"0 ° C és 250 ° F között€3,137.12
A
BTO32541
3"2 ° F2 1 / 2 "-40° és 160° F között€3,137.12
A
BTO31241
3"-12 "-40° és 160° F között€1,107.69
A
BTO39071
3"5 ° F9"50 ° C és 550 ° F között-
ajánlatkérés
A
BTO39051
3"2 ° F9"0 ° C és 250 ° F között-
ajánlatkérés
A
BTO39041
3"-9"-40° és 160° F között-
ajánlatkérés
A
BTO36071
3"5 ° F6"50 ° C és 550 ° F között€3,137.12
A
BTO32571
3"5 ° F2 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között€3,137.12
A
BTO36051
3"2 ° F6"0 ° C és 250 ° F között€3,137.12
A
BTO34071
3"5 ° F4"50 ° C és 550 ° F között€1,107.69
A
BTO31251
3"2 ° F12 "0 ° C és 250 ° F között€3,137.12
A
BTO34041
3"-4"-40° és 160° F között-
ajánlatkérés
A
BTO31271
3"5 ° F12 "50 ° C és 550 ° F között€3,137.12
A
BTO56041
5"-6"-40° és 160° F között€1,306.46
A
BTO54071
5"5 ° F4"50 ° C és 550 ° F között€3,619.75
A
BTO54041
5"2 ° F4"-40° és 160° F között€3,619.75
A
BTO52571
5"5 ° F2 1 / 2 "50 ° C és 550 ° F között€3,619.75
A
BTO51241
5"-12 "-40° és 160° F között€1,306.46
A
BTO52551
5"2 ° F2 1 / 2 "0 ° C és 250 ° F között€1,306.46
A
BTO54051
5"2 ° F4"0 ° C és 250 ° F között€1,306.46
A
BTO56051
5"2 ° F6"0 ° C és 250 ° F között€3,619.75
A
BTO59051
5"2 ° F9"0 ° C és 250 ° F között€3,619.75
A
BTO51251
5"2 ° F12 "0 ° C és 250 ° F között€3,619.75
A
BTO56071
5"5 ° F6"50 ° C és 550 ° F között€3,619.75
A
BTO59041
5"-9"-40° és 160° F között-
ajánlatkérés
A
BTO59071
5"5 ° F9"50 ° C és 550 ° F között€3,619.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?