Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D FA36070-1021 Molded Case Circuit Breaker, 70A, 3P, Thermal Magnetic Trip | CE6JEH

SQUARE D FA36070-1021 öntött ház megszakító, 70A, 3P, hőmágneses kioldó

Raktáron
Tétel: CE6JEH Modell: FA36070-1021

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€2,199.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.907
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA36070-1021 megszakító, amely megvédi az elektromos áramkört túlterheléstől és rövidzárlattól
    • A termikus mágneses kioldás hosszú idejű és pillanatnyi áramkorlátozó védelmet nyújt
    • Egyedülálló I-Line típusú dugasz a terhelésoldali fülekkel, amelyek megkönnyítik a telepítést és a biztonságos vezetékezést
    • Rézhuzalok (14-4 AWG) és alumíniumhuzalok (12-4 AWG) befogadására alkalmasak
    • UL listás és CSA jóváhagyott

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA36070-1021 öntött ház megszakító, 70A, 3P, hőmágneses kioldó
€2,199.39 /Mértékegység