Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TB WOODS AK2034 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm. | AE6FKB 5RHY6

TB WOODS AK2034 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm.

Raktáron
Tétel: AE6FKB Modell: AK2034Kereszthivatkozás: 5RHY6
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
€26.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkszíjtárcsa
3L övmagasság átmérő.1.46 "
4L, A vagy AX övmagasság átmérő.1.8 "
4LA vagy A övmagasság átmérője.1.8 "
Öv típusa3L
Fura Dia.3 / 4 "
Furat típusaKész a Keyway-vel
Furat átm.1 1 / 4 "
Persely szükségesEgyik sem
ÉpítésSzilárd
Nullapont átmérő1.8 "
E méret0.44 "
L méret0.94 "
Arc szélessége0.66 "
Illeszkedik a tengely átmérőjéhez.3 / 4 "
Hub Dia.1 9 / 16 "
Ipari számAK2034
Tehetetlenség WR0 font négyzetméter ft.
Belül Dia.1.68 "
Kulcsméret0.187 "x 0.093"
AnyagÖntöttvas
Max. FORDULAT12200 RPM
Barázdák száma1
Dia kívül.2.05 "
Teljes hossz1.09375 "
Pitch Dia.2.05 "
A csavart tartalmazzaIgen
Súly0.5 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.171
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8483509040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÉpítés4L, A vagy AX övmagasság átmérő.4LA vagy A övmagasság átmérője.Nullapont átmérőE méretArc szélességeIlleszkedik a tengely átmérőjéhez.Hub Dia.Ár
TB WOODS AK3212 FHPBoredtosize ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTW 14A165 AK3212háló3"3"3"0.44 "0.66 "1 / 2 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3258 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTX 14A166 AK3258háló3"3"3"0.44 "0.66 "5 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3234 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTY 14A167 AK3234háló3"3"3"0.44 "0.66 "3 / 4 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK3278 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HTZ 14A168 AK3278háló3"3"3"0.44 "0.66 "7 / 8 "1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK321 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.6875 hüvelykes agy átm. | AA6HUA 14A169 AK321háló3"3"3"0.44 "0.66 "1"1 11 / 16 "€37.85
TB WOODS AK1041 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJL 5RHX2 AK1041Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "1"2 1 / 2 "€148.91
TB WOODS AK10434 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 2.5 hüvelykes agy átm. | AE6FJM 5RHX3 AK10434Kar10 "10 "10 "0.72 "1 1 / 4 "3 / 4 "2 1 / 2 "€148.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TB WOODS AK2034 FHPBoredtized ékszíjtárcsa, öntöttvas, 3L típusú szíj, 1.5625 hüvelykes agy átm.
€26.00 /Mértékegység