EXAIR Légfegyver fúvókák


Szűrő
Átmérő: 2" , Darabszám: 1
StílusModelllevegő fogyasztásAlapanyagBemeneti méretHosszMax. dBAÁr (ÁFA nélkül)
A
1110 PEEK
8.3 scfmPeek műanyag1/4 x 3/4 "7 / 9 "75€93.56
B
1126SS
10.5 scfmRozsdamentes acél1/8 "(F) NPT1 5 / 16 "75€243.28
C
1010SS
13 scfmRozsdamentes acél1/8 "(M) NPT1 1 / 5 "80€124.91
D
1101
14 scfmcink1/4 "(M) NPT2.375 "74€118.20
E
1104 PEEK
35 scfmPEEK hőre lágyuló műanyag3/8 "(F) NPT1.625 "82€255.75
F
1120
460 scfmCink / alumínium1-1 / 4 "(F) NPT3.625 "109€1,200.61

Légfegyver fúvókák

Az Exair légpisztoly fúvókái a sűrített levegős szerszámokhoz csatlakoznak, hogy nagy sebességű légáramot irányítsanak forgácseltávolításhoz, folyadékfújáshoz, alkatrésztisztításhoz, alkatrészhűtéshez és kilökéshez. Kompakt kialakításuk lehetővé teszi a szűk helyeken történő tisztítást, miközben minimalizálja a zajszintet és javítja a lefúvatási teljesítményt. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak az erősen koptató környezettel és a magas hőmérséklettel szembeni sérüléseknek. Válasszon a légpisztoly fúvókák széles választékából, amelyek 1/8 hüvelykes FNPT és MNPT bemeneti méretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?