SQUARE D FA36045 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 35A, 600VAC | CE6JDP

SQUARE D FA36045 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 35A, 600 VAC

Tétel: CE6JDP Modell: FA36045
€1,997.30 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők45
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA36045 FA sorozatú öntött házas megszakító túláram terhelés vagy rövidzárlat elleni védelemre
    • A hőmágneses kioldás azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • 3 pole, 3 phase unit with maximum interrupting capacity of 18kA at 480VAC
    • Unique I-Line design easily mounts into all kinds of panelboards and switchboards for fast installation and repair
    • Accommodates wires (aluminium or copper) of sizes ranging from 14 AWG to 4 AWG
    • Négyzet D FA36045 - most a D négyzet BDA36045 váltja fel
    • UL-listás és CE-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA36045 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 35A, 600 VAC
€1,997.30 /Mértékegység