Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR DHO-12SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 12Mm, 5PK | AE3EWU 5CY86

APPROVED VENDOR DHO-12SA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 12 mm, 5PK

Raktáron
Tétel: AE3EWU Modell: DHO-12SAKereszthivatkozás: 5CY86
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
€18.71 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNormál rögzítő gyűrű
befejezEgyszerű
Illik a horony mélységéhez0.25mm
Illik a Groove Dia-hez.12.50mm
Megfelel a horony szélességének1.1mm
Bore Dia számára.12mm
Ingyenes OD13.00mm
Groove Dia. Megértés+ 0.11 mm
Hole Dia.1.5mm
AnyagRozsdamentes acél
Rockwell KeménységRC47-51
Szakítószilárdság150,000 psi
Vastagság1 mm
Vastagsági tolerancia-0.060mm
típusbelső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7318240000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-12SA rögzítőgyűrű belső furatátmérő 12 mm, 5PK
€18.71 /csomag