SQUARE D FA36020G35 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 20A, 600V, 18kAIC | CE6JTV

SQUARE D FA36020G35 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 20A, 600V, 18kAIC

Tétel: CE6JTV Model: FA36020G35
€1,476.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők20
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA36020G35 F-frame circuit breaker designed for interrupting current flow when exposed to short circuit and overload conditions
    • Thermal magnetic trip mechanism providing both instantaneous and time delayed functions for maximum current limiting protection
    • I-Line mounting with lug load connection allows ease in installation and secure wiring
    • Supports copper or aluminium wires of sizes ranging from 14 to 4 AWG
    • 3 phase breaker factory calibrated for 50 degrees C ambient temperature, preventing nuisance tripping during mild overloads
    • CSA tanúsítvánnyal

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA36020G35 Thermal Magnetic Circuit Breaker, 20A, 600V, 18kAIC
€1,476.22 /Mértékegység