SQUARE D FA3601535 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 15A, 600VAC | CE6JEV

SQUARE D FA3601535 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 15A, 600 VAC

Tétel: CE6JEV Modell: FA3601535
€1,476.22 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők15
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA3601535 I-Line öntött házas megszakító, amely a rövidzárlatok és túlterhelések megelőzésére tervezték a panel- és kapcsolótáblákban
    • 3 pólusú, 3 fázisú kialakítás kompakt F keretben a kiváló teljesítmény érdekében
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely azonnali és hosszú távú áramkorlátozási védelmet biztosít
    • Dugaszolható rögzítéssel felszerelve az egyszerű és gyors telepítés érdekében
    • Ideális a Legacy SQD megszakítókkal való használatra
    • Megfelel a CSA, IEC és UL szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA3601535 öntött házos megszakító, I-Line, dugaszolható, 15A, 600 VAC
€1,476.22 /Mértékegység