SQUARE D FA34070-1021 Molded Case Circuit Breaker, I-Line, Plug In, 70A, 480VAC | CE6JDL

SQUARE D FA34070-1021 öntött házas megszakító, I-Line, dugaszoló, 70A, 480 VAC

Tétel: CE6JDL Modell: FA34070-1021
€2,373.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaFA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA34070-1021 F keretes öntött házú megszakító túláram terhelés vagy rövidzárlat elleni védelemre
    • 3 pólusú, 3 fázisú (ABC) kialakítás 120 VAC sönt leoldással a hirtelen áramlökésekhez
    • Nem cserélhető, hő-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • I-Line típusú csatlakozódugóval felszerelve a könnyű telepítés és javítás érdekében
    • 12 - 4 AWG méretű alumínium és réz vezetékek befogadására alkalmas
    • Négyzet D FA34070-1021 – most a D négyzet BDA36070 és LV426844 váltja fel
    • UL-listás és CE-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA34070-1021 öntött házas megszakító, I-Line, dugaszoló, 70A, 480 VAC
€2,373.28 /Mértékegység