USEM 364963 motorfék készlet 25 láb-lb. | AB7GZE 23J951

USEM 364963 Motorfékkészlet 25 láb-lb.

Raktáron
Tétel: AB7GZE Típus: 364963Kereszthivatkozás: 23J951

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,893.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotorfék készlet
Átmérő8.75 "
HázIP23
Ház anyagaHengerelt acél
Amperek tartása0.1
tartY
Hz50/60
Inrush erősítők1
Max. Környezeti hőmérséklet40 fok C
FelszerelésHátsó vég
Teljes hossz7.375 "
Fázis3
RPM tartomány1200 a 3600
Statikus nyomaték25 ft.-lb.
típus213T, 213TC, 215T, 215TC
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.5125
Hajó magassága (cm)39.12
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód7318158069
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mfr. Raktári sz. (364963)
    • ODE tengely átmérő (1-3 / 8 ")
    • Vezeték vége (repülõ vezetékek)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hossztípusÁr
USEM 964220 Motorfék-készlet 1.5 láb-lb. | AB7GYY 23J945 9642206 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,078.10
USEM 964223 motorfék készlet 3 láb-lb. | AB7GYZ 23J946 9642236 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,245.15
USEM 964225 motorfék készlet 6 láb-lb. | AB7GZA 23J947 9642256 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€1,477.19
USEM 964227 fékkészlet 10 láb-lb. | AB7GZB 23J948 9642276 9 / 16 "4 1 / 16 "56, 143T, 143TC, 145T, 145TC€2,393.32
USEM 958195 Motorfék-készlet 10 láb-lb. | AB7GZC 23J949 9581958.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€2,011.43
USEM 958193 motorfékkészlet 15 láb-lb. | AB7GZD 23J950 9581938.75 "7.375 "182T, 182TC, 182TCH, 184T, 184TC, 184TCH€2,708.85
USEM 364964 motorfék készlet 35 láb-lb. | AB7GZF 23J952 3649648.75 "7.375 "213T, 213TC, 215T, 215TC€4,450.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

USEM 364963 Motorfékkészlet 25 láb-lb.
€3,893.01 /Mértékegység