EATON QCGF sorozatú ipari megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 10kAIC @ 120V , Keret típusa: QC , Pólusok száma: 2
StílusModellerősítőkFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
QCGF2020
20A240V€456.52
B
QCGF2025
25120 / 240V-
ajánlatkérés
C
QCGF2040
40A240V€515.98

QCGF sorozatú ipari megszakítók

Az Eaton QCGF sorozatú ipari megszakítókat az áramelosztó rendszerekben áramkör megnyitására használják rövidzárlat vagy túlterhelés esetén; ideális panelek, kapcsolótáblák, motorvezérlő központok és buszos alkalmazások számára. Ezeknek a miniatűr megszakítóknak QC, QCGFT vagy QCGFT1020 vázstílusuk van, és előremenő kivitelűek a panelboard szereléshez, az egyik végén kábelbemenet és más végkábel kimenet konfigurációval. Ezenkívül egy kioldó működtetővel vannak ellátva, amely jelzi a kioldást és lehetővé teszi a kézi kioldást, valamint az alumínium vagy réz huzalok befogadására alkalmas vonal- és teheroldali füles kapcsok. Ezek a QCGF sorozatú megszakítók UL kategóriájúak, CSA tanúsítottak és HACR besorolásúak a biztonságos működés érdekében, és 1 és 2 pólusban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?