SQUARE D FA24030BC Molded Case Circuit Breaker, 30A, 2P, 18kAIC at 480V | CE6JBC

SQUARE D FA24030BC öntött házas megszakító, 30A, 2P, 18kAIC 480V-on

Tétel: CE6JBC Típus: FA24030BC
€1,051.96 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFA
Pólusok száma2
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)7.62
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D FA24030BC circuit breaker suitable for installation within electrical control panels & switchboards for protection against current overloads & short circuits
    • Termikus mágneses kioldással rendelkezik, amely hosszú és azonnali kioldási funkciókat biztosít, hogy egyszerre reagálhasson a súlyos túlfeszültségek ellen, elkerülve az esetleges túlterhelés okozta kioldást
    • Ideal for B & C phase circuit configuration and supports 14 - 4 AWG copper & 12 - 4 AWG aluminium wiring
    • Az I-Line stílusú plug-in kialakítás biztosítja a könnyű telepítést és a rakodó oldalsó füleket a problémamentes kábelezéshez
    • UL-listás és CSA-tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA24030BC öntött házas megszakító, 30A, 2P, 18kAIC 480V-on
€1,051.96 /Mértékegység