SQUARE D FA14030B Molded Case Circuit Breaker, I-Line, F Type, 30A, 3P, 277VAC | CE6JDT

SQUARE D FA14030B öntött tokos megszakító, I-Line, F típusú, 30A, 3P, 277VAC

Cikkszám: CE6JDT Típus: FA14030B
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaFA
Pólusok száma1
Feszültség277
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)10.49
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D FA14030B FA sorozatú öntött házas megszakító, amely a rövidzárlat vagy túlterhelés veszélyének kitett elektromos rendszerek védelmére készült
    • Ideális lakossági, kereskedelmi és ipari panelekhez
    • Termikus-mágneses kioldással rendelkezik az azonnali és hosszú ideig tartó áramkorlátozó védelem érdekében
    • Egypólusú, egyfázisú kialakítás kompakt F keretben a kiváló teljesítmény érdekében
    • I-Line típusú dugaszolható rögzítés és terhelésoldali kivezetések az ipari panelekbe való egyszerű beszereléshez és réz/alumínium vezetékek elhelyezéséhez
    • UL felsorolt ​​és CSA tanúsított

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaFeszültségÁr
SQUARE D FA14040B öntött ház megszakító, 40 A, hőmágneses kioldó | CE6GVB FA14040B401277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050A öntött ház megszakító, 50 A, hőmágneses kioldó | CE6GVC FA14050A501277-
ajánlatkérés
SQUARE D FA14050C öntött házas megszakító, 50 A, 1 pólus, I-Line rögzítés | CE6GVD FA14050C501277€239.60
ajánlatkérés
SQUARE D FA22030AB öntött házas megszakító, 30 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVE FA22030AB302240€595.90
ajánlatkérés
SQUARE D FA22070BC öntött házas megszakító, 70 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVF FA22070BC702240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22090AC öntött házas megszakító, 90 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVG FA22090AC902240€607.66
ajánlatkérés
SQUARE D FA22100AB öntött tokos megszakító, 100 A, 240 V, hőmágneses | CE6GVH FA22100AB1002240-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D FA14030B öntött tokos megszakító, I-Line, F típusú, 30A, 3P, 277VAC