GENERAL ELECTRIC Q-Line öntött tokos megszakítók, THQP sorozat


Szűrő
AC feszültség besorolása: 120 / 240 VAC , AIC minősítés: 10kAIC @ 120V , Megszakító típusa: Standard , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Mélység: 2.38 " , Keret típusa: THQP , Hossz: 3.28 " , Max. Vezeték mérete: 4 AWG , Terminál csatlakozás: Július
StílusModellerősítőkMin. VezetékméretPólusok számaFeszültségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
THQP115
15A-1120V-€11.50
ajánlatkérés
B
THQP215
15A-2240V-€32.59
ajánlatkérés
C
THQP120
2014 AWG1-0.5 "€20.52
D
THQP220
2014 AWG2-1"€44.32
A
THQP125
25A-1120V-€14.64
ajánlatkérés
B
THQP225
25A-2240V-€32.85
ajánlatkérés
D
THQP230
308 AWG2-1"€44.28
B
THQP235
35A-2240V-€35.40
ajánlatkérés
B
THQP240
40A-2240V-€34.96
ajánlatkérés
B
THQP245
45A-2240V-€34.96
ajánlatkérés
A
THQP150
50A-1120V-€13.37
ajánlatkérés
B
THQP250
50A-2240V-€36.90
ajánlatkérés

Q-Line öntött tokos megszakítók, THQP sorozat

A General Electric THQP sorozatú Q-Line öntött házas megszakítói hőálló, kemény házas felépítéssel rendelkeznek a tartósság érdekében, és nem cserélhető hőmágneses kioldással a hosszú távú és pillanatnyi áramkorlátozó védelem érdekében. Középen elhelyezett billenőkapcsolóval vannak felszerelve a külön be-, ki- és hibajelzéshez. Ezek a kompakt megszakítók doboz típusú kapcsokkal rendelkeznek kalibráló csavarokkal, hogy megbízható és korrózióálló kapcsolatot biztosítsanak. Ezek a Q-Line öntött házas megszakítók 1 és 2 pólusú konfigurációban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?