Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 30 A, 525 VAC | CE6GTH

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 30 A, 525 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GTH Típus: BGA34030Y

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€2,034.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.8945
Hajó magassága (cm)11.76
Hajó hossza (cm)30.02
Hajószélesség (cm)20.19
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGA34030Y BGA Series PowePact moulded case circuit breaker designed to provide overcurrent protection and switching in AC & DC systems
    • Ideal for use with electrical distribution equipment and industrial control panels
    • Features 3 pole, 3 phase design rated 30 A at 525 VAC and high interrupt capacity of 100 kAIC at 240 VAC
    • Termikus-mágneses kioldással van felszerelve a hosszú távú és azonnali kioldási funkciók biztosításához
    • Accomodates copper and aluminium wires of sizes between 2 and 14 AWG
    • I-Line plug-in & lug type load terminals for mounting into Square D panelboards and switchboards

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34030Y PowerPact B Moulded Case Circuit Breaker, 30 A, 525 VAC
€2,034.20 /Mértékegység