ZURN ZEMS6000AV-MOB-W1 szabadon álló, vezetékes érzékelő öblítőszelep, 3.5 GPF, 11-1/2 hüvelykes durva bemenet | CV8PCF

ZURN ZEMS6000AV-MOB-W1 Exposed Hard Wired Sensor Flush Valve, 3.5 GPF, 11-1/2 Inch Rough-In

Raktáron
Tétel: CV8PCF Model: ZEMS6000AV-MOB-W1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€567.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus öblítő szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.96
Hajó magassága (cm)136.65
Hajó hossza (cm)441.45
Hajószélesség (cm)279.4

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ZURN ZEMS6000AV-IS szabadon álló, vezetékes érzékelő öblítő szelep, 3.5 GPF, 11-1/2 hüvelykes durva beépítés | CV8PCE ZEMS6000AV-IS€446.08
ZURN ZEMS6003AV-IS-EWS szabadon álló, vezetékes érzékelőöblítő szelep 0.5 GPF-el, 11-1/2 hüvelykes durva beépítéssel | CV8PDD ZEMS6003AV-IS-EWS€368.66
ajánlatkérés
ZURN ZEMS6003AV-MOB-W1 szabadon álló vezetékes érzékelő öblítő szelep 1.5 GPF-el, 11-1/2 hüvelykes durva beépítéssel | CV8PDE ZEMS6003AV-MOB-W1€567.82
ZURN ZEMS6003AV-ULF-MOB szabadon álló, vezetékes érzékelőöblítő szelep 0.125 GPF-el, 11-1/2 hüvelykes durva beépítéssel | CV8PDJ ZEMS6003AV-ULF-MOB€473.19
ZURN ZEMS6152AV-WS1-11L rejtett, vezetékes érzékelő membrános öblítőszelep 11 hüvelykes fallal | CV8PDX ZEMS6152AV-WS1-11L€403.64
ZURN ZER6000AV-HET-W2 szabaddá tett érzékelő akkumulátor vízszekrény öblítő szelep 1.28 GPF krómban | CV8PEE ZER6000AV-HET-W2€394.51
ZURN ZER6003AV-ULF-W2 exponált érzékelő akkumulátor vizelde öblítő szelep 0.125 GPF krómban | CV8PEZ ZER6003AV-ULF-W2€394.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN ZEMS6000AV-MOB-W1 Exposed Hard Wired Sensor Flush Valve, 3.5 GPF, 11-1/2 Inch Rough-In
€567.82 /Mértékegység