Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP

SQUARE D BGA34025Y öntött ház megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC

Raktáron
Tétel: CE6GRP Típus: BGA34025Y

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,989.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők25
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA34025Y Powerpact BGA sorozatú megszakító, amely a rövidzárlatok és túlterhelések megelőzésére szolgál paneltáblákban és kapcsolótáblákban
    • A nem cserélhető, rögzített termikus-mágneses kioldóegység hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít, ideális a fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • 3 pólusú egység 25 A névleges áramerősséggel és 35 kAIC maximális megszakító kapacitással
    • I-Line dugaszolható és rakományoldali kapcsokkal rendelkezik az egyszerű telepítés és javítás érdekében
    • CE, UL és CSA kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24
SQUARE D BGA36110 megszakító, 110A, 3P, 525VAC, 3 fázis, billenőkapcsoló | CE6GTC BGA36110110600€3,509.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34025Y öntött ház megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC
€1,989.55 /Mértékegység