Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólus, I-Line rögzítés

Raktáron
Cikkszám: CE6GRN Típus: BGA34040Y
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
€2,122.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9215
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA34040Y PowerPact B megszakító a csatlakoztatott áramkör biztonságos megszakítására és az elektromos rendszerek sérülés elleni védelmére, ideális terhelési központokon való használatra
    • Fix termikus-mágneses kioldás hosszú távú és azonnali funkciókhoz
    • Egyedülálló I-Line felépítése miatt egyszerűen felszerelhető panellámpákra és kapcsolótáblákra
    • 4 A szabványos névleges áramerősség 65 kAIC maximális megszakítási kapacitással
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM BGA34070Y70480€2,383.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24
SQUARE D BGA36110 megszakító, 110A, 3P, 525VAC, 3 fázis, billenőkapcsoló | CE6GTC BGA36110110600€3,509.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólus, I-Line rögzítés
€2,122.65 /Mértékegység