Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D BGA34070Y öntött tokos megszakító, 70A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRM

SQUARE D BGA34070Y öntött házos megszakító, 70A, 3 fázis, klipre szerelhető

Raktáron
Tétel: CE6GRM Típus: BGA34070Y

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,383.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaBGA
Pólusok száma3
Feszültség480
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)13.69
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)8.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGA34070Y circuit breaker used with power distribution systems to break a circuit under overload conditions
    • Nem cserélhető, termikus-mágneses kioldóegység, amely késleltetési és pillanatnyi áramkorlátozási funkciókat is kínál
    • Operates well at temperatures ranging from -13 to 158 Degrees F

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkFeszültségÁr
SQUARE D BGA34090Y PowerPact B megszakító, 90 A, mágneses hőkioldó | CE6GQZ BGA34090Y90480-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA34080Y öntött tokos megszakító, 80A, 3 fázisú, kapcsos rögzítés | CE6GRL BGA34080Y80480€2,596.91
SQUARE D BGA34040Y PowerPact B megszakító, 40 A, 2 pólusú, I-Line rögzítés | CE6GRN BGA34040Y40480€2,122.65
SQUARE D BGA34025Y öntött házas megszakító, 65 kAIC @ 208 Y / 120 VAC | CE6GRP BGA34025Y25480€1,989.55
SQUARE D BGA34015Y öntött házas megszakító, 3 pólus, 35 kAIC @ 480 VAC | CE6GRQ BGA34015Y15480€2,101.90
SQUARE D BGA34020Y megszakító, 20A, 3 pólus, fix, azonnali kioldás | CE6GRZ BGA34020Y20480€1,974.24
SQUARE D BGA36110 megszakító, 110A, 3P, 525VAC, 3 fázis, billenőkapcsoló | CE6GTC BGA36110110600€3,509.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA34070Y öntött házos megszakító, 70A, 3 fázis, klipre szerelhető
€2,383.65 /Mértékegység