SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC

SQUARE D BGA260404 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses

Tétel: CE6GRD Modell: BGA260404Keresztszám: FH26040BC
€1,266.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Square D BGA260404 PowerPact B megszakító a túláram terhelés vagy rövidzárlat elleni védelemhez
    • A hőmágneses kioldás azonnali és hosszú távú áramkorlátozó védelmet is biztosít
    • 2 pólusú egység 40 A szabványos névleges áramerősséggel, 65 kAIC maximális megszakítási kapacitással
    • Egyedülálló I-Line kialakítása könnyen felszerelhető minden típusú panelbe és kapcsolótáblába a gyors telepítés érdekében
    • A BC fáziscsatlakozás a terhelésoldali mechanikus kapcsokkal biztosítja a biztonságos csatlakozást
    • UL, IEC és CE kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,046.35
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€1,046.35
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,046.35
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,046.35
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,046.35
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses | CE6GRH FH26060AB BGA260601602-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA260404 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses
€1,266.08 /Mértékegység