SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses | CE6GRH FH26060AB

SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses

Tétel: CE6GRH Modell: BGA260601Keresztszám: FH26060AB

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők60
frame típusaBGA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)32.31
Hajószélesség (cm)20.6
Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BGA260601 BGA sorozatú megszakító, amelyet úgy terveztek, hogy védelmet nyújtson az elektromos áramkör megszakításával hibás áramok esetén
    • Rögzített hő-mágneses kioldó egység, pillanatnyi és hosszú késleltetési áramkorlátozó funkcióval, előre meghatározott beállítások mellett
    • Egyedülálló I-Line konstrukció a panelek és kapcsolótáblák könnyű telepítésére
    • Betartja az UL, az IEC és a CSA szabványokat

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BGA260504 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRA FH26050BC BGA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BGA260502 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRB FH26050AC BGA260502502€1,372.13
SQUARE D BGA260501 megszakító, 50A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRC FH26050AB BGA260501502€2,163.72
SQUARE D BGA260404 Megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, Hőmágneses | CE6GRD FH26040BC BGA260404402€1,372.13
SQUARE D BGA260402 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRE FH26040AC BGA260402402€1,372.13
SQUARE D BGA260401 megszakító, 40A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRF FH26040AB BGA260401402€1,372.13
SQUARE D BGA260302 megszakító, 30A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18kA, I-Line, hőmágneses | CE6GRG FH26030AC BGA260302302€1,372.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BGA260601 megszakító, 60A, 2 pólusú, 600Y/347VAC, 18KA, I-Line, hőmágneses